text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 37 L 85 mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 85
Lengte (m) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 47
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 85
Lengte (m) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 47
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 6250
HS- en goederencode
Model K 37 L 85
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2346.850.001
EAN 4010886633113
UBB 203120529458
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6331190

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.