text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 37 L 80 mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 80
Lengte (m) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 44
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 80
Lengte (m) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 44
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 7000
HS- en goederencode
Model K 37 L 80
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2346.800.001
EAN 4010886633106
UBB 203120529375
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6331000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.