text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 37 L 55 mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 55
Lengte (m) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 30
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 55
Lengte (m) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 30
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 4000
HS- en goederencode
Model K 37 L 55
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2346.550.001
EAN 4010886633052
UBB 203120528872
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6330540

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.