text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 37 L 100 mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 100
Lengte (m) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 54
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 100
Lengte (m) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 54
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 10300
HS- en goederencode
Model K 37 L 100
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2346.982.001
EAN 4010886633144
UBB 203120529789
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6331430

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.