text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 32 L 3/4 inch breedte over vlakken 17 mm lengte 90 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, gepolijste afwerking, staal, gepolijst

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (m) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (m) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 9
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 800
HS- en goederencode
Model K 32 L 17
Type Impact Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, gepolijste afwerking, staal, gepolijst

Artikelnummers

Artikelnummer G2326.170.001
EAN 4010886628362
UBB 203120525563
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6283600

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.