text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 21 L 115 mm


Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 115
Lengte (m) 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 115
Lengte (m) 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 67
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 10780
HS- en goederencode
Model K 37 115
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2345.985.001
EAN 4010886632963
UBB 203120528385
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6329610

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.