text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 21 L 1 inch breedte over vlakken 36 mm lengte 100 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, bronsgrijs afgewerkt, staal, gepolijst

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 36
Lengte (m) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 36
Lengte (m) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 19
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1100
HS- en goederencode
Model K 21 L 36
Type Impact Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, bronsgrijs afgewerkt, staal, gepolijst

Artikelnummers

Artikelnummer G2336.360.001
EAN 4010886618592
UBB 203120489356
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6185940

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.