text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 19 1/2 inch breedte over platte vlakken 13 mm lengte 38 mm


Machinaal aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, bronsgrijs afgewerkt, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Article number
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Packed per 1

Specifications

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 6
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode 8204200000
Model K 19 13
Type Impact Socket

Description

Machinaal aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, bronsgrijs afgewerkt, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Article numbers

Article number G2315.130.001
EAN 4010886616055
UBB 240122050190
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  6160520

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.