text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Gedore slagmoerdopsleutel 33mm


Artikelnummer 9H184512
Sleutelwijdte (mm) 33
Lengte (m) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 15.4
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 33
Lengte (m) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 15.4
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 800
HS- en goederencode
Model K 32 SL 33
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 9H184512
EAN 4010886935958
UBB 500642524275
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 2734400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.