text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Slagmoeraanzetter IN K 19 1/2 inch breedte over vlakken 5 mm lengte 44 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, mangaangefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaangefosfateerd

Artikelnummer
Lengte (m) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 5
Aansluitmaat (mm) 12.5
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 5
Aansluitmaat (mm) 12.5
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 63
HS- en goederencode
Type Impact Screwdriver Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, mangaangefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaangefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2244.050.001
EAN 4010886622391
UBB 240122725718
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6223970

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.