text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Slagmoeraanloopmoer 306 1.7/8AF 1.7/8


Artikelnummer
Lengte (m) 240
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 22.5
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 75
Rateluitvoering Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 240
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 22.5
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 75
Rateluitvoering Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1000
HS- en goederencode
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2151.476.001
EAN 4010886647950
UBB 203120554191
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6479500

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.