text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Gedore Slaghuls TX K19 E 18


Artikelnummer
Totale lengte (mm) 38
Diameter 22
Grootte (TX) 18
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 38
Diameter 22
Grootte (TX) 18
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Sleuteldiepte (mm) 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 92
HS- en goederencode
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2245.180.001
EAN 4010886622360
UBB 240122726880
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6223620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.