text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Gedore Slaghuls TX K19 E 14


Artikelnummer
Totale lengte (mm) 38
Diameter 18.5
Grootte (TX) 14
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 38
Diameter 18.5
Grootte (TX) 14
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Sleuteldiepte (mm) 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2245.140.001
EAN 4010886622346
UBB 240122726625
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6223460

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.