text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore schroevendraaier


Artikelnummer 9K223581
Totale lengte (mm)
Gewicht 66
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Kleminrichting Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 205
Gewicht 66
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Klingdiameter (mm) 5
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9K223581
EAN 4060833012287
UBB 500694994780
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3301228
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.