text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore schroevendraaier


Artikelnummer 8N631684
Klinglengte (mm)
Gewicht 70
Totale lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Gewicht 70
Totale lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Klingdiameter (mm) 5
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 70
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8N631684
EAN 4060833012454
UBB 500694995779
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3301245
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.