text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore schroevendraaier


Artikelnummer 7S945901
Totale lengte (mm)
Gewicht 30
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.4
Kleminrichting Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 145
Gewicht 30
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.4
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7S945901
EAN 4060833014007
UBB 500695007475
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3301400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.