text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore schroevendraaier


Artikelnummer 7O049004
Totale lengte (mm)
Gewicht 91
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Kleminrichting Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 235
Gewicht 91
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 91
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7O049004
EAN 4060833014038
UBB 500695008044
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3301403
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.