text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore schroevendraaier


Artikelnummer 5O620599
Totale lengte (mm)
Gewicht 29
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.8
Kleminrichting Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 170
Gewicht 29
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.8
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Klingdiameter (mm) 4
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5O620599
EAN 4060833012263
UBB 500694994525
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3301226
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.