text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Gedore Schroevendraaier Torx T8


Artikelnummer 9U040530
Gewicht 100
Totale lengte (mm) 145
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 60
Kap draaibaar Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 100
Totale lengte (mm) 145
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 60
Kap draaibaar Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9U040530
EAN 4010886938515
UBB 500642616832
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2824590
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.