text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Gedore Schroevendraaier stubby 5,5 x 25mm


Artikelnummer 1O277797
Totale lengte (mm)
Gewicht 42
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 25
Klingbreedte (mm) 5.5
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 81
Gewicht 42
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 25
Klingbreedte (mm) 5.5
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 36
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1O277797
EAN 4010886812358
UBB 500642602063
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 1482432
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.