text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schroevendraaier 2160 PZ 4 GR.4


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Grootte 4
Gewicht 273
Totale lengte (mm) 320
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 200
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Grootte 4
Gewicht 273
Totale lengte (mm) 320
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Uitvoering schacht Zeskant
Greepuitvoering Overig
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 235
HS- en goederencode
Type Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer G2686.000.004
EAN 4010886825990
UBB 500503876749
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 1612212

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.