text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schroevendraaier 2160 PZ 2 GR.2


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Grootte 2
Gewicht 119
Totale lengte (mm) 210
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Grootte 2
Gewicht 119
Totale lengte (mm) 210
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Uitvoering schacht Zeskant
Greepuitvoering Overig
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 92
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer G2686.000.002
EAN 4010886825976
UBB 500503876582
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 1612190

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.