text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schroevendraaier 2160 PZ 0 GR.0


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Grootte 0
Gewicht 38
Totale lengte (mm) 145
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 60
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Grootte 0
Gewicht 38
Totale lengte (mm) 145
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Uitvoering schacht Zeskant
Greepuitvoering Overig
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 25
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer G2686.900.000
EAN 4010886825952
UBB 500503876335
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 1612166

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.