Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
G2685
G2685.000.003
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
Gedore Schroevendraaier 2160 PH 3 GR.3
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
Klinglengte (mm)
Toon alle
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Nee
Grootte
3
Gewicht
192
Totale lengte (mm)
270
Anti-magnetisch
Nee
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
Klinglengte (mm)
150
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Nee
Grootte
3
Gewicht
192
Totale lengte (mm)
270
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Greepuitvoering
Overig
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Kap draaibaar
Ja
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
Met slagkap
Nee
VDE getest
Ja
Merken
Gedore
Gewicht per stuk (g)
156
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G2685.000.003
EAN
4010886826164
UBB
500503782442
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
1612131