text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ringsteeksleutel 2 A 60 breedte overdwars 60 mm lengte 345 mm offset


Artikelnummer
Lengte (m) 345
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 60
Sleutelwijdte klein (mm) 60
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 30.5
Halve maan model Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 345
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 60
Sleutelwijdte klein (mm) 60
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 30.5
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 89
Rateluitvoering Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 2140
HS- en goederencode
Model 2A
Type Single End Ring Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2155.600.001
EAN 4010886603475
UBB 240120073574
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6034730

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.