text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ringsleutel


Artikelnummer 6N098624
Lengte (m) 380
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 27
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 14
Kophoogte groot (mm) 15.8
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 380
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 27
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 14
Kophoogte groot (mm) 15.8
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 39.9
Kopbreedte groot (mm) 46.3
Rateluitvoering Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 600
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6N098624
EAN 4060833009218
UBB 500694961516
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300921
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.