text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ringsleutel


Artikelnummer 4N413243
Lengte (m) 355
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 28
Sleutelwijdte klein (mm) 25
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 13.9
Kophoogte groot (mm) 14.9
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 355
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 28
Sleutelwijdte klein (mm) 25
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 13.9
Kophoogte groot (mm) 14.9
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 37.4
Kopbreedte groot (mm) 41.4
Rateluitvoering Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 500
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4N413243
EAN 4060833009195
UBB 500694961367
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300919
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.