text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ringsleutel


Artikelnummer 1S805199
Lengte (m) 225
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 12
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8.4
Kophoogte groot (mm) 9.1
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 225
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 12
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8.4
Kophoogte groot (mm) 9.1
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 19.5
Kopbreedte groot (mm) 20.6
Rateluitvoering Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 115
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1S805199
EAN 4060833009065
UBB 500694959304
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300906
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.