text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Gedore Ringsleutel 65 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 510
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 65
Sleutelwijdte klein (mm) 65
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 32
Halve maan model Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 510
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 65
Sleutelwijdte klein (mm) 65
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 32
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 97
Rateluitvoering Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 2215
HS- en goederencode
Model 308
Type Deep Ring Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2160.650.001
EAN 4010886648254
UBB 203120556824
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6482560

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.