text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ringsleutel 60 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 475
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 60
Sleutelwijdte klein (mm) 60
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 30
Halve maan model Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 475
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 60
Sleutelwijdte klein (mm) 60
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 30
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 89.5
Rateluitvoering Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1820
HS- en goederencode
Model 308
Type Deep Ring Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2160.600.001
EAN 4010886648247
UBB 203120556741
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6482480

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.