text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ringsleutel 55 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 442
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 55
Sleutelwijdte klein (mm) 55
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 29.5
Halve maan model Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 442
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 55
Sleutelwijdte klein (mm) 55
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 29.5
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 83.5
Rateluitvoering Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1615
HS- en goederencode
Model 308
Type Deep Ring Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2160.550.001
EAN 4010886648223
UBB 203120556667
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6482210

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.