text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ringsleutel 50 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 400
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 50
Sleutelwijdte klein (mm) 50
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 28
Halve maan model Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 400
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 50
Sleutelwijdte klein (mm) 50
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 28
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 77
Rateluitvoering Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1225
HS- en goederencode
Model 308
Type Deep Ring Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2160.500.001
EAN 4010886648216
UBB 203120556584
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6482130

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.