text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ringsleutel 2 27x29 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 359
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 29
Sleutelwijdte klein (mm) 27
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 14.8
Kophoogte groot (mm) 16.4
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 359
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 29
Sleutelwijdte klein (mm) 27
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 14.8
Kophoogte groot (mm) 16.4
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 40.1
Kopbreedte groot (mm) 42.5
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 670
HS- en goederencode
Model 2
Type Double End Ring Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2144.027.029
EAN 4010886601884
UBB 240120095023
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6018880

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.