text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Gedore ratelsleutel


Artikelnummer 9V192783
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 289
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 250
Sleutelwijdte steek (mm) 19
Gewicht 289
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 19
Kopbreedte steek (mm) 40.2
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 34.8
Kophoogte steek (mm) 9
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 11.5
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 289
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9V192783
EAN 4060833008853
UBB 500694956177
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300885
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.