text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ratelsleutel


Artikelnummer 8G001949
Lengte (m) 128
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7
Kophoogte groot (mm) 7.7
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 128
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7
Kophoogte groot (mm) 7.7
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 21
Kopbreedte groot (mm) 17.5
Rateluitvoering Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8G001949
EAN 4060833008914
UBB 500694956748
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300891
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.