text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Gedore ratelsleutel


Artikelnummer 7W098730
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 334
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 285
Sleutelwijdte steek (mm) 21
Gewicht 334
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 21
Kopbreedte steek (mm) 45.3
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 41.5
Kophoogte steek (mm) 10.3
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 13
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 401
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7W098730
EAN 4060833008648
UBB 500694953513
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300864
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.