text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Gedore ratelsleutel


Artikelnummer 7R411244
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 137
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 200
Sleutelwijdte steek (mm) 15
Gewicht 137
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 15
Kopbreedte steek (mm) 34
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 29.2
Kophoogte steek (mm) 7.9
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 9.4
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 150
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7R411244
EAN 4060833008587
UBB 500694952374
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300858
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.