text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ratelsleutel


Artikelnummer 7P638988
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 68
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 175
Sleutelwijdte steek (mm) 12
Gewicht 68
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 12
Kopbreedte steek (mm) 26.9
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 23.8
Kophoogte steek (mm) 6.1
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 8.8
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7P638988
EAN 4060833008556
UBB 500694951798
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300855
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.