text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ratelsleutel


Artikelnummer 6M634888
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 180
Sleutelwijdte steek (mm) 13
Gewicht 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 13
Kopbreedte steek (mm) 26.8
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 26
Kophoogte steek (mm) 7
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 9.3
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 120
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6M634888
EAN 4060833008792
UBB 500694955757
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300879
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.