text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ratelsleutel


Artikelnummer 5O821062
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 103
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 180
Sleutelwijdte steek (mm) 13
Gewicht 103
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 13
Kopbreedte steek (mm) 29
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 25.9
Kophoogte steek (mm) 6.6
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 8.9
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 101
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5O821062
EAN 4060833008563
UBB 500694951954
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300856
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.