text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ratelsleutel


Artikelnummer 5L555992
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 42
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 143
Sleutelwijdte steek (mm) 9
Gewicht 42
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 9
Kopbreedte steek (mm) 20.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 19.1
Kophoogte steek (mm) 5.3
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 7.7
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 70
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5L555992
EAN 4060833008525
UBB 500694951129
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300852
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.