text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ratelsleutel


Artikelnummer 5I403808
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 72
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 168
Sleutelwijdte steek (mm) 11
Gewicht 72
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 11
Kopbreedte steek (mm) 25
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 22.6
Kophoogte steek (mm) 5.9
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 8.2
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5I403808
EAN 4060833008549
UBB 500694951533
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300854
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.