text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ratelsleutel


Artikelnummer 3X456484
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 487
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 323
Sleutelwijdte steek (mm) 24
Gewicht 487
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 24
Kopbreedte steek (mm) 52
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 47
Kophoogte steek (mm) 10.8
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 14.5
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 500
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3X456484
EAN 4060833008662
UBB 500694953935
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300866
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.