text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ratelsleutel


Artikelnummer 3W410925
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 214
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 239
Sleutelwijdte steek (mm) 18
Gewicht 214
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 18
Kopbreedte steek (mm) 40.1
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 34
Kophoogte steek (mm) 8.5
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 11
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 219
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3W410925
EAN 4060833008617
UBB 500694952945
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300861
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.