text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ratelsleutel


Artikelnummer 3P385174
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 80
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 160
Sleutelwijdte steek (mm) 10
Gewicht 80
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 10
Kopbreedte steek (mm) 21.3
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 21
Kophoogte steek (mm) 6.1
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 7.7
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3P385174
EAN 4060833008761
UBB 500694955591
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300876
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.