text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ratelsleutel


Artikelnummer 3J175731
Lengte (m) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 12
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8.7
Kophoogte groot (mm) 9.3
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 12
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8.7
Kophoogte groot (mm) 9.3
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 26
Kopbreedte groot (mm) 24
Rateluitvoering Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 110
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3J175731
EAN 4060833008945
UBB 500694957324
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300894
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.