text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ratelsleutel


Artikelnummer 3E345890
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 118
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 190
Sleutelwijdte steek (mm) 14
Gewicht 118
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 14
Kopbreedte steek (mm) 31.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 27.7
Kophoogte steek (mm) 7.5
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 9.3
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 116
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3E345890
EAN 4060833008570
UBB 500694952119
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300857
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.