text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ratelsleutel


Artikelnummer 2S685864
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 136
Sleutelwijdte steek (mm) 8
Gewicht 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 8
Kopbreedte steek (mm) 17.1
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 17.5
Kophoogte steek (mm) 5.5
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 7
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2S685864
EAN 4060833008747
UBB 500694955344
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300874
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.