text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ratelsleutel


Artikelnummer 1V571519
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 165
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 215
Sleutelwijdte steek (mm) 16
Gewicht 165
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 16
Kopbreedte steek (mm) 35.7
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 31.8
Kophoogte steek (mm) 7.9
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 9.9
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 171
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1V571519
EAN 4060833008594
UBB 500694952523
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300859
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.