text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ratelsleutel


Artikelnummer 1G559299
Lengte (m) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7.7
Kophoogte groot (mm) 8.3
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7.7
Kophoogte groot (mm) 8.3
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 22.7
Kopbreedte groot (mm) 21
Rateluitvoering Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1G559299
EAN 4060833008938
UBB 500694957167
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300893
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.